曜日別特売
4.5X180X55 SUSXM7 カワラホキョウネジ(G 大阪魂 55835721

※寸法図

4.5X180X55 SUSXM7 カワラホキョウネジ(G 大阪魂 55835721
4.5X180X55 SUSXM7 カワラホキョウネジ(G 大阪魂 55835721

SUSXM7 カワラホキョウネジ(G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(d×L1)(mm)4.5×180
内容量1袋(100個)注文コード55835721品番4.5X180X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,811
販売価格(税別)
14,374
寸法d(mm)10寸法L2(mm)55サイズ(d×L1)(mm)4.5×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする