曜日別特売
4X25 グリーン LIVE ヒラガワラヨウフレキ 大阪魂 55835845

※寸法図

4X25 グリーン LIVE ヒラガワラヨウフレキ 大阪魂 55835845
4X25 グリーン LIVE ヒラガワラヨウフレキ 大阪魂 55835845

グリーン LIVE ヒラガワラヨウフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
内容量1袋(1000個)注文コード55835845品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,263
販売価格(税別)
5,694

建築造作用
平瓦用平皿フレキ
特長
スレート瓦留め専用ビス
耐火野地板への強固な締結力
頭部セレーション(8枚)で相手材へ沈み込み、面一可能
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10寸法L2(mm)19.5先端形状とがり先ねじ山高低山サイズ(d×L1)(mm)4×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする