5.7X120 クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ 大阪魂 55836107

※寸法図

5.7X120 クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ 大阪魂 55836107
5.7X120 クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ 大阪魂 55836107

クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(86個)
長さ(mm)120
内容量1袋(86個)注文コード55836107品番5.7X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,747
販売価格(税別)
6,134
長さ(mm)120寸法L(mm)120寸法d(mm)5.7呼び5.7寸法S(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする