曜日別特売
6.0X135X75 ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂 55836281

※寸法図

6.0X135X75 ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂 55836281
6.0X135X75 ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂 55836281

ディスゴロングビスステンCAP(20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3個)寸法L2(mm)75注文コード55836281品番6.0X135X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,887
販売価格(税別)
15,352
寸法S(mm)9.6寸法L2(mm)75サイズ(d×L1)(mm)6.0×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする