曜日別特売
4.2X18 ブラック モクヨウパッキンビス 大阪魂 55836421

※寸法図

4.2X18 ブラック モクヨウパッキンビス 大阪魂 55836421
4.2X18 ブラック モクヨウパッキンビス 大阪魂 55836421

ブラック モクヨウパッキンビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×18
内容量1袋(500個)注文コード55836421品番4.2X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,631
販売価格(税別)
11,483
材質寸法d(mm)10.5寸法S(mm)全ねじ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする