3.8X57 3カ-W コーススレッドラッパ(ゼン 大阪魂 55836807

※寸法図

3.8X57 3カ-W コーススレッドラッパ(ゼン 大阪魂 55836807
3.8X57 3カ-W コーススレッドラッパ(ゼン 大阪魂 55836807

3カ-W コーススレッドラッパ(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(400個)注文コード55836807品番3.8X57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,391
販売価格(税別)
3,992
サイズ3.8×57寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする