※寸法図
大阪魂
3カ-W スレートカワラスクリューSKSHスレートカワラスクリューSKSH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(150個)
長さ(mm)
45
45
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
55836825
品番
4.5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,669
販売価格(税別)
¥
5,154
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
10
呼び
4.5
寸法B(mm)
24
寸法k(mm)
1.3
寸法Ln(mm)
3.7