曜日別特売
4.5X65 3カ-W スレートカワラスクリューSKSHスレートカワラスクリューSKSH 大阪魂 55836841

※寸法図

4.5X65 3カ-W スレートカワラスクリューSKSHスレートカワラスクリューSKSH 大阪魂 55836841
4.5X65 3カ-W スレートカワラスクリューSKSHスレートカワラスクリューSKSH 大阪魂 55836841

3カ-W スレートカワラスクリューSKSHスレートカワラスクリューSKSH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(150個)
長さ(mm)65
内容量1袋(150個)注文コード55836841品番4.5X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,498
販売価格(税別)
4,089
長さ(mm)65寸法L(mm)65寸法d(mm)10呼び4.5寸法B(mm)44寸法k(mm)1.3寸法Ln(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする