曜日別特売
4.5X45 3カ-W スレートカワラスクリューSKSスレートカワラスクリューSKS 大阪魂 55836850

※寸法図

4.5X45 3カ-W スレートカワラスクリューSKSスレートカワラスクリューSKS 大阪魂 55836850
4.5X45 3カ-W スレートカワラスクリューSKSスレートカワラスクリューSKS 大阪魂 55836850

3カ-W スレートカワラスクリューSKSスレートカワラスクリューSKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)45
内容量1袋(300個)注文コード55836850品番4.5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,669
販売価格(税別)
5,154
長さ(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)10.4呼び4.5寸法B(mm)24寸法k(mm)2.3寸法Ln(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする