※寸法図
大阪魂
3カ-ユニライヴスタートラス(AZW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(350個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
55836886
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
0.79
寸法d(mm)
8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
0.6×2
先端形状
とがり先
ねじ山
2条
サイズ(d×L1)(mm)
4×16