曜日別特売
5X45 GB SUS410 ビスコン(+)サラ 大阪魂 55836981

※寸法図

5X45 GB SUS410 ビスコン(+)サラ 大阪魂 55836981
5X45 GB SUS410 ビスコン(+)サラ 大阪魂 55836981

GB SUS410 ビスコン(+)サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード55836981品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,610
販売価格(税別)
7,827
サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)3.5寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする