SCB-T560 SG SUS304 コブラ(T 大阪魂 55837078

※寸法図

SCB-T560 SG SUS304 コブラ(T 大阪魂 55837078
SCB-T560 SG SUS304 コブラ(T 大阪魂 55837078

SG SUS304 コブラ(T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
全長(mm)60
埋め込み深さ(mm)35
外径(Φmm)5
内容量1袋(50個)注文コード55837078品番SCB-T560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,288
販売価格(税別)
4,807
全長(mm)60ドリル径(Φmm)5.5外径(Φmm)5埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)25引張荷重(kN[kgf])3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする