大阪魂
クロメート ゴクブトKK(8ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(109個)
1袋(109個)
1袋(96個)
長さ(mm)
105
105
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(109個)
注文コード
55837376
品番
5.8X105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,146
販売価格(税別)
¥
5,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
105
寸法L(mm)
105
寸法d(mm)
5.8
呼び
5.8
寸法S(mm)
50