3.6X30 ジオメットキクゾウ 大阪魂 55837516

 

3.6X30 ジオメットキクゾウ 大阪魂 55837516
3.6X30 ジオメットキクゾウ 大阪魂 55837516
3.6X30 ジオメットキクゾウ 大阪魂 55837516

ジオメットキクゾウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
首下長(mm)30
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.6×30
内容量1袋(500個)注文コード55837516品番3.6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600
十字穴番号#2ねじ長さ(mm)22ねじの種類ハイロー3.6ミリP1.4半ねじ外径(Φmm)頭部9.5先端形状とがり先Sカット首下長(mm)30寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.6×30頭部高さ(mm)3.2筒長(mm)円筒部8ねじ外径(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする