曜日別特売
3.8X51 8-3カW スプーンネジ D=8 大阪魂 55838451

 

3.8X51 8-3カW スプーンネジ D=8 大阪魂 55838451
3.8X51 8-3カW スプーンネジ D=8 大阪魂 55838451
3.8X51 8-3カW スプーンネジ D=8 大阪魂 55838451

8-3カW スプーンネジ D=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)注文コード55838451品番3.8X51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,285
販売価格(税別)
5,714

あらゆる内装木材から硬い乾燥剤まで適用
特長
ネジ先端部のスプーンポイントが木材の繊維を切削しながら入り込みます。
ネジ軸部の太さだけ切削し下穴をあけながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木材が割れない。
木の節目も硬い木材にも適用する。

十字穴番号No.2寸法d(mm)8寸法t(mm)3.8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×51寸法SL(mm)18寸法EL(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする