大阪魂
SUS410 T-ウッドTW-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個(350個)
注文コード
55838697
品番
4.2X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,398
販売価格(税別)
¥
5,816
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
寸法L(mm)
13
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
4.2
寸法dk(mm)
8.8