A(カミバコ カモイヒキカナモノA(カミバコ 大阪魂 55838898

 

A(カミバコ カモイヒキカナモノA(カミバコ 大阪魂 55838898
A(カミバコ カモイヒキカナモノA(カミバコ 大阪魂 55838898
A(カミバコ カモイヒキカナモノA(カミバコ 大阪魂 55838898

カモイヒキカナモノA(カミバコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55838898品番A(カミバコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,282
販売価格(税別)
8,438
寸法L(mm)20寸法H(mm)23.5寸法d(mm)30寸法D(Φmm)4寸法C(mm)13寸法W(mm)62.5入数本体 20個、ハンガーボルト 20個、小ビス 60本、ワッシャー/ナット 20本、長ナット 1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする