M12 シタジイッパツAS(CBOX 大阪魂 55839160

 

M12 シタジイッパツAS(CBOX 大阪魂 55839160
M12 シタジイッパツAS(CBOX 大阪魂 55839160
M12 シタジイッパツAS(CBOX 大阪魂 55839160

シタジイッパツAS(CBOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(40個)注文コード55839160品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,806
販売価格(税別)
4,369
寸法H(mm)60寸法d(mm)12呼びM12寸法W(mm)13.5板厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする