曜日別特売
B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307

B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307
B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307
B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307
B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307
B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307
B020525 CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML 55840307

CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55840307品番B020525
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,398
販売価格(税別)
63,998

CML663Bと用途が違い、足湯の様なゆったりとした感覚でのご利用が可能です。
カウンセリング中や待ち時間に利用することで施術前に体温を上げることができ、施術が更に効果的です。
また内部のマットを取り外し使用箇所に巻いたり、コンパクト式マットとしても利用可能です。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。

質量(kg)4消費電力(W)168温度範囲(℃)40~75、温度設定:8段階調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×68アズワン品番68-5100-81タイマー10~60分時間設定6段階調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする