曜日別特売
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490

GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490
GM-NS225FLGG Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 55840490

Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 10H硬度 強化ガラス 指紋防止 飛散防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55840490品番GM-NS225FLGG
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのNINTENDO SWITCH(TM)2 用画面保護ガラスフィルムです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプのNINTENDO SWITCH(TM)2 用画面保護ガラスフィルムです。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする