曜日別特売
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885

1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885
1380000001657 リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット イケヒコ・コーポレーション 55840885

リバカバー 寝具 カバー3点セット ブルー/ライトブルー 150×210cm シングルロング 3点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード55840885品番1380000001657
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバーまで付いたお得なカバー3点セットです。
就職、進学、単身赴任など新生活に適した商品です。
選べる6色展開です。
サラッとした肌触りで、季節を問わずオールシーズンご使用頂けます。
ご家庭の洗濯機で洗えます(洗濯ネット使用)。
乾きやすい仕様になっておりますのでお手軽で清潔にご使用頂けます。
本商品はフルオープン式ファスナー付きで、縦方向にファスナーが付いているためスムーズな出し入れが可能です。
また、掛け布団カバーには、お布団とカバーがズレにくいよう四隅に固定ヒモを付けております。

寸法(cm)150×210アズワン品番60-0540-95素材表地=ポリエステル80%、綿20% 裏地=ポリエステル80%、綿20% ファスナー=中国製ポリプロピレンファスナー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする