曜日別特売
MY1C25G-200-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-2 SMC 55841597

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
55841597
品番
MY1C25G-200-M9BL
参考基準価格(税別)¥70,620販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする