曜日別特売
No.015-080 ステンレスドライバー0.8mm (イエロー)替先2本付 Timelab 55842030

No.015-080 ステンレスドライバー0.8mm (イエロー)替先2本付 Timelab 55842030
No.015-080 ステンレスドライバー0.8mm (イエロー)替先2本付 Timelab 55842030

ステンレスドライバー0.8mm (イエロー)替先2本付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード55842030品番No.015-080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

韓国製の時計修理作業用ドライバー単品+替先セットです。

用途
全長約83mmで刃先はステンレス製。
時計修理精密作業にご利用下さい。
その他【替先】2本付先端幅(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする