曜日別特売
MY1C25G-75LS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-7 SMC 55844704

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード55844704品番MY1C25G-75LS
参考基準価格(税別)¥68,640販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)75配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする