曜日別特売
10-32-6-4 スチール什器 両面ボード アイリスオーヤマ 55844732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール什器 両面ボード

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法W・タイプなど320種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法D(mm)
300/300
寸法W(mm)
600
タイプ
スタート
注文コード
55844732
品番
10-32-6-4
参考基準価格(税別)¥34,370販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

寸法W(mm)
600
寸法D(mm)
300/300
寸法H(mm)
1650
タイプ
スタート
支柱間寸法(mm)
590
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55846008
2021-05-28
用途: ドラッグストア店内の商品陳列棚
桜彩堂株式会社 様(卸売・小売業)

両面ボードというから、写真の通り接地面が両端に飛び出しているものと思っていましたが、実際には片側什器に付ける専用の継ぎ足し用の支柱があり、それをスライドして嵌め込む事で両面什器に早変わりします。
支柱は軽く押すだけで簡単に嵌りますので、製品に不備は見当たりません。
また、抜けないようにするためのピンも付属しており、これも簡単に設置と取り外しができるので、作業性に優れています。
私は今回、なんの予備知識もなく特別器用でもないですが、メーカー様のHPにある組立表を見て簡単に完成させる事が出来ました。
両面什器の中ではこのタイプは随一の薄型なので、小規模店舗で活躍する事間違いなしでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする