曜日別特売
MY1C25G-800AS-Z73L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-8 SMC 55844801

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55844801品番MY1C25G-800AS-Z73L
参考基準価格(税別)¥90,150販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする