曜日別特売
MY1C25G-820-Z80L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-8 SMC 55845011

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)820オートスイッチ種類Z80有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード55845011品番MY1C25G-820-Z80L
参考基準価格(税別)¥90,640販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)820配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする