アイリスオーヤマ
スチールストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
900
900
1200
寸法D(mm)
400
400
450
寸法H(mm)
370
120
290
370
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55847925
品番
10-77-1-3
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
什器のベースに設置するストッカーBOX。
キャスター付で商品の取出しもスムーズに行えます。
売れ筋をストックしておくのに便利です。
色
ホワイト
付属品
カギ
寸法D(mm)
400
寸法H(mm)
370
寸法W(mm)
900
材質
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200