曜日別特売
10-77-1-6 スチールストッカー アイリスオーヤマ 55847952

 

10-77-1-6 スチールストッカー アイリスオーヤマ 55847952
10-77-1-6 スチールストッカー アイリスオーヤマ 55847952

スチールストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
寸法W(mm)900
寸法D(mm)450
寸法H(mm)370
内容量1台注文コード55847952品番10-77-1-6
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

什器のベースに設置するストッカーBOX。
キャスター付で商品の取出しもスムーズに行えます。
売れ筋をストックしておくのに便利です。

ホワイト付属品カギ寸法D(mm)450寸法H(mm)370寸法W(mm)900材質スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする