曜日別特売
10-78-1-3 スライド什器 アイリスオーヤマ 55848738

 

10-78-1-3 スライド什器 アイリスオーヤマ 55848738
10-78-1-3 スライド什器 アイリスオーヤマ 55848738

スライド什器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
寸法H(mm)1800
寸法W(mm)900
内容量1台注文コード55848738品番10-78-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥225,000

限られた売場スペースで最大限に展開。

棚板数(枚)W450×2寸法D(mm)350寸法H(mm)1800寸法W(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする