曜日別特売
10-78-1-4 スライド什器 アイリスオーヤマ 55848747

 

10-78-1-4 スライド什器 アイリスオーヤマ 55848747
10-78-1-4 スライド什器 アイリスオーヤマ 55848747

スライド什器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法H(mm)1350
寸法W(mm)1200
内容量1台注文コード55848747品番10-78-1-4
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

限られた売場スペースで最大限に展開。

棚板数(枚)W600×2寸法D(mm)400寸法H(mm)1350寸法W(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする