10-97-2-1(10本掛け) バットフック アイリスオーヤマ 55849657

 

10-97-2-1(10本掛け) バットフック アイリスオーヤマ 55849657
10-97-2-1(10本掛け) バットフック アイリスオーヤマ 55849657

バットフック

(3件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本注文コード55849657品番10-97-2-1(10本掛け)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バットの陳列に。

材質スチール長さ(mm)320幅(mm)120クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55849657
2022-04-29
用途: 部屋の片づけ
製造業

ネットで探していたらこの商品にたどり着きました。
バットの収納ができてスッキリしました。満足です。

対象商品 : 55849657
2018-11-12
用途: 収納時
北関東電話建設株式会社

バットの収納に使用しました。スッキリして満足しています。

対象商品 : 55849657
2017-07-20
用途: 玄関用
その他業種

玄関に、2つ設置しました。ここが一番安く購入できて良いです!オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする