曜日別特売
10-86-1-9 もくーる アイリスオーヤマ 55853342

10-86-1-9 もくーる アイリスオーヤマ 55853342
10-86-1-9 もくーる アイリスオーヤマ 55853342

もくーる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
タイプ600用
寸法(mm)598
濃い木柄
内容量1本注文コード55853342品番10-86-1-9
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプ600用寸法(mm)598材質ABS濃い木柄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする