曜日別特売
10-86-3-11 もくーる(PCレール付) アイリスオーヤマ 55853525

10-86-3-11 もくーる(PCレール付) アイリスオーヤマ 55853525
10-86-3-11 もくーる(PCレール付) アイリスオーヤマ 55853525

もくーる(PCレール付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
タイプ900用
寸法(mm)858
濃い木柄
内容量1本注文コード55853525品番10-86-3-11
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

差込ラクラク、PCレール付。

タイプ900用寸法(mm)858材質(本体)ABS、(PCレール)PET濃い木柄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする