曜日別特売
10-66-2-30 ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ アイリスオーヤマ 55854408

10-66-2-30 ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ アイリスオーヤマ 55854408
10-66-2-30 ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ アイリスオーヤマ 55854408

ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ネットタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法W(mm)1200
寸法H(mm)1800
寸法D(mm)750
内容量1セット注文コード55854408品番10-66-2-30
参考基準価格(税別)¥98,470販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ホワイト寸法W(mm)1200寸法D(mm)750寸法H(mm)1800仕様アジャスター付材質スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)200支柱間寸法(mm)440
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする