曜日別特売
10-64-3-2 ラウンドシェルフ用ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55854724

ラウンドシェルフ用ワイヤーストッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法W(mm)600
寸法D(mm)300
寸法H(mm)30
内容量1セット注文コード55854724品番10-64-3-2
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質スチールクロムメッキタイプシングル・ダブル共通寸法H(mm)30寸法D(mm)300寸法W(mm)600
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする