曜日別特売
10-90-3-1 リターンフック アイリスオーヤマ 55856456

10-90-3-1 リターンフック アイリスオーヤマ 55856456
10-90-3-1 リターンフック アイリスオーヤマ 55856456

リターンフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法D(mm)100
内容量1本注文コード55856456品番10-90-3-1
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
径(Φmm)6材質スチールクロムメッキ寸法D(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする