曜日別特売
10-88-4-3 ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55856544

 

10-88-4-3 ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55856544
10-88-4-3 ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55856544

ワイヤーストッパー

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
寸法W(mm)600
寸法H(mm)50
内容量1本注文コード55856544品番10-88-4-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

クロムメッキ寸法W(mm)600寸法H(mm)50材質スチール線径(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする