曜日別特売
10-88-4-4 ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55856553

 

10-88-4-4 ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55856553
10-88-4-4 ワイヤーストッパー アイリスオーヤマ 55856553

ワイヤーストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
寸法W(mm)750
寸法H(mm)15
内容量1本注文コード55856553品番10-88-4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

クロムメッキ寸法W(mm)750寸法H(mm)15材質スチール線径(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする