アイリスオーヤマ
ワイヤーストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
1200
600
750
900
1200
寸法H(mm)
15
15
50
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55856614
品番
10-88-4-10
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
色
クロムメッキ
寸法W(mm)
1200
寸法H(mm)
15
材質
スチール
線径(Φmm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100