アイリスオーヤマ
継柱ネットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法H(mm)
600
600
300
寸法W(mm)
900
900
1200
タイプ
スタート
スタート
コネクト
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55857393
品番
10-73-2-2
参考基準価格(税別)
¥15,380
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
什器の高さ変更に。ネットタイプ。
セット内容
上桟×1、継柱ネット×1、ボード継×1、継柱×2
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
スタート
寸法H(mm)
600
寸法W(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100