アイリスオーヤマ
樹脂ネットフックシングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55857673
品番
10-91-1-1
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2
材質
ポリアセタール強化樹脂
色
ホワイト
寸法D(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100