アイリスオーヤマ
樹脂仕切板(H150mm)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
370
220
270
320
370
420
材質
アクリル
ポリスチレン
アクリル
塩ビ
PET
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55857978
品番
10-100-3-9
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
高さ(mm)
150
材質
アクリル
幅(mm)
75
色
クリア
寸法W(mm)
370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100