アイリスオーヤマ
樹脂仕切板(H80mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
420
220
270
320
370
420
材質
PET
ポリスチレン
アクリル
塩ビ
PET
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55858407
品番
10-100-1-20
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
高さ(mm)
H80mm
材質
PET
寸法W(mm)
420
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
40×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100