アイリスオーヤマ
前柱28型シリーズ 片面ネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法H(mm)
1800
寸法D(mm)
600
寸法W(mm)
900
注文コード
55859387
品番
10-56-2-4
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法D・寸法W
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。
色
ホワイト
寸法W(mm)
900
寸法D(mm)
600
寸法H(mm)
1800
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
タイプ
コネクト
耐荷重(kg)
(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
支柱間寸法(mm)
890
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200