曜日別特売
MY1C40-1027L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-1 SMC 55859492

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1027右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55859492品番MY1C40-1027L
参考基準価格(税別)¥163,130販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1027配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする