曜日別特売
M3-5.7 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット 55861636

M3-5.7 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット 55861636
M3-5.7 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット 55861636

ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
寸法B(mm)5.7
内容量1パック(6個)注文コード55861636品番M3-5.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5寸法B(mm)5.7材質黄銅寸法D(mm)(参考)最小/6.7寸法E(mm)(最小)1.6表面処理生地寸法C(Φmm)(参考)4外径A(Φmm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42131275
2024-03-13
用途: 刈払機のシャフト位置決めタッピングネジ受側の補修
農・林・水産業

タッピングネジ締め付けでバカになった樹脂部の補修に使用。本品埋め込みと、ネジの変更で対応しました。ハンダごてでの埋め込みは初めてでしたが、全く問題なく思い通りの結果となりました。

対象商品 : 42131205
2022-03-05
用途: 3Dプリンターモデル(ABS)にて使用。
その他業種

造形後のボスに半田ごてを当てて簡単に押し込めます。
埋め込み後の強度も今のところ問題なく、繰り返し脱着する際に重宝します。

3が参考にしています
対象商品 : 42131257
2021-09-27
用途: バイク(スクーター)パネルのネジ穴補修
その他業種

スクータープラスチックパネルの、タッピングネジのネジバカ補修に使用。現在のスクーターは、スピードワッシャ等でネジバカ対策されているが、昔のスクーターなので、パネルに突き出たボスにタッピングネジを直止めする方式。何度か着脱を繰り返すとネジバカになったり割れたりして使えなくなる。ヘリサートも試したが強度が弱く使えない。本品は予想をはるかに上回る食い付きの良さと強度で、全く不安なく固定が出来た。普通のメトリックねじが使えるのでガッチリ固定出来る上、ネジバカの心配もなくなった。ダメモト購入だったが、正直驚いた。
なおバイクのパネルやカウルへの使用にあたっては、埋め込み部を肉盛りや補強する等、やや高度な下処理が必要。

3が参考にしています
対象商品 : 42131205
2021-10-21
用途: 3Dプリント品への雌ねじ立て

3Dプリント品に雌ねじが必要とされる際に使用しています
先端の細い部分が入る径の穴を用意してそこに乗せて半田ごてで押し込むだけで簡単に雌ねじが作れます
固定強度は樹脂の強度に依存しますが、再利用可能な雌ねじを立てられるのは非常に助かります

2が参考にしています
対象商品 : 42131187
2021-11-04
用途: 3Dプリンターでの試作品用

3Dプリンターで試作品を製作していますが、PLA素材への食い込みも良く、問題無く組み付けられています。

2が参考にしています
対象商品 : 42131284
2019-07-14
用途: 船外機の補修
不動産業

サイズに合ったこれがあり、補修して満足な状態にできた。

1が参考にしています
対象商品 : 42131311
2018-08-11
用途: 機械のネジ穴がバカになったので
有限会社紳進製作所製造業

本来プラ系での使用を目的とした商品だったとおもいます。
しかし金属機械への使用も可能ではと判断し使ってみました。
銅という素材的に柔らかく適さないとは思っておりましたがそんなに強く締め付ける必要が無いため一応は○ですね。
出来れば硬い金属の物があれば良いなぁとおもう。

対象商品 : 42131293
2018-07-31
用途: キャンピングカーのメンテナンスに使用。
サービス業

FFヒーターの排気管を車両に取り付けに使用。凄く使いやすく、頑固に止まってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする