アイリスオーヤマ
棚受
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット
適合
D600用
D200用
D250用
D300用
D350用
D400用
D450用
D500用
D600用
D700用
D900用
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55867218
品番
10-79-9-8
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
適合
D600用
種別
6ツメ
材質
スチール
色
ホワイト
角度調整範囲
水平・15°(2段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100