アイリスオーヤマ
薄板セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法W(mm)
600
600
750
900
1200
寸法D(mm)
200
200
250
300
350
400
450
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55869065
品番
10-80-1-1
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法W(mm)
600
寸法D(mm)
200
セット内容
棚板×1、スリム棚受×2
材質
スチール
耐荷重(kg)
30
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100