アイリスオーヤマ
半円ネット什器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
1500
1500
1800
2100
寸法W(mm)
600
600
800
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55869302
品番
10-72-3-1
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ゴンドラのエンドに変化を。
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
1500
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
600
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500